曜日別特売

IH対応ちょこっとフライパン 16cm マスタード

IH対応ちょこっとフライパン 16cm マスタード - cottaIH対応ちょこっとフライパン 16cm マスタード - cottaIH対応ちょこっとフライパン 16cm マスタード - cotta

程よい深さがあるので、食材がこぼれにくく、味付け用のタレを作りたい時にも便利。
軽量で使いやすく手が疲れにくい。
熱伝導率が良く全体に熱が伝わりやすいので時短調理にも。

材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木質量(g)約330容量(L)約0.83表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×164×75(最大内径16cm)食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670589740327
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする