cotta
IH対応ちょこっとフライパン 16cm アッシュグレー
程よい深さがあるので、食材がこぼれにくく、味付け用のタレを作りたい時にも便利。
軽量で使いやすく手が疲れにくい。
熱伝導率が良く全体に熱が伝わりやすいので時短調理にも。
材質
本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
質量(g)
約330
容量(L)
約0.83
表面処理
内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×164×75(最大内径16cm)
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16705906
40328
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください