cotta
IH対応ちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー
玉子を2~3個使用して、一人分の玉子焼きを作るのにぴったり。
お弁当の具材を足したいときも扱いやすいサイズです。
前面の傾斜はgフライ返しが差し込みやすく、深型にもなっているので、食材がこぼれにくい。
材質
本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
質量(g)
約338
容量(L)
約0.73
表面処理
内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×136×61(最大内径13×18cm)
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16705915
40329
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください