卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー

卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー - cotta卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー - cotta卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン アッシュグレー - cotta

卵一つで玉子焼きをサッと作るのにちょうどいいサイズ。
玉子の形を崩しにくく、菜箸でもひっくり返しやすい。
食パンの半分がぴったり焼けるサイズなので、フレンチトーストを朝食に作る時にも。
ウインナーをサッと焼くのにもちょうどいいサイズなので、忙しい朝やお弁当作りにぴったりです。

仕様【IH調理器具】不可材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木質量(g)約200容量(L)約0.4表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×85×45(最大内径8×18cm)食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670593140330
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする