cotta
ベニェ リムプレートLL ホワイト
日本の職人が手仕事で作り上げた器、ベニェ。
スッキリとしたフォルムがシックで大人っぽい佇まい。
質感はつや消しで手触りが良く、優しさとクールな印象を感じられる不思議なデザインです。
手洗い
材質
陶器
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
直径240×H5
レンジ
不可
食器洗浄機
×
内容量
1枚(1枚)
注意
※職人による手作りの為、色、形、サイズ、雰囲気に個体差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708521
40684
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください