cotta
STUDIO M sono11 ベーカー(白)
sonoベーカーは高台がないフラットな器で、固く焼き締めてあるため、電子レンジやオーブンでもお使い頂けます。
色は粉引(白)と灰釉(グレー)。
11サイズはワンプレートランチの器としてお使い頂けます。
仕様
【オーブン】可
材質
陶器(赤土)/透明釉/還元
寸法(mm)
直径284(内直径190) 284×284×H44
色
白
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708566
40689
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください