曜日別特売

sutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm)

sutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm) - cottasutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm) - cottasutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm) - cotta

「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。
機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。
四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。
底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。
オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。
火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。
油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。
オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。
内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、
強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。
【お手入れ方法】
本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)172×172×H55容量(L)満水容量1.5レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※絶対に空だきをしないでください。
※火力は弱火~中火で使用してください。
※2kw以上のIHクッキングヒーターを使用の場合は必ず火力(出力)を弱火~中火にして使用してください。
※強に近い中の火力(出力)で使用されると、底面の変色、変形、焦げの原因になりますのでご注意ください。
※オーブンを使用する際は、本体のみご使用ください。専用ハンドルや立つ兼用蓋はオーブンでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670896840755
1,659
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする