曜日別特売

sutto 四角いフライパン20×6cm ブラック

sutto 四角いフライパン20×6cm ブラック - cotta

「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ
底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。
フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。
端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。
【お手入れ方法】
本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂寸法(mm)210×210×H60ブラック容量(L)満水容量2.2レンジ不可食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※絶対に空だきをしないでください。
※火力は弱火~中火で使用してください。
※2kw以上のIHクッキングヒーターを使用の場合は必ず火力(出力)を弱火~中火にして使用してください。
※強に近い中の火力(出力)で使用されると、底面の変色、変形、焦げの原因になりますのでご注意ください。
※油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならない様にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670906540765
2,604
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする