曜日別特売

アカシア ラウンドトレー XL

アカシア ラウンドトレー XL - cotta

温かみを感じるアカシア素材の木製トレーです。
いろいろのお菓子や食事などと相性が良く、お家で手軽にカフェ風を楽しむことができます。
材質は衝撃に強く、耐久性にも優れており、割れにくいのでお子様のいるご家庭でも安心して使えます。
すべて天然木を使用して作成しております。1つ1つに違いがあり、個性的な商品となっております。
【保存方法】
簡単な汚れなどは、軽く絞った柔らかい布などでふき取ってください。
【お手入れ方法】
ご使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
植物オイルを含ませた布で、表面全体になじませると、表面のひび割れなどの防止になります。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質天然木(アカシア)、ラッカー塗装寸法(mm)254×254×H25レンジ不可食器洗浄機×内容量1枚(1枚)
注意
※火気のそばには置かないでください。
※長時間、水に浸さないでください。反りの原因となります。
※高温多湿の場所で保管すると、カビ等の原因になります。
※加熱直後の料理を置くと、木材の破損の原因となります。
※直射日光に長時間さらされますと、色あせや反り等の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670911740792
2,839
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする