曜日別特売

木製スクエアディッシュ S ボヌール

木製スクエアディッシュ S ボヌール - cotta

木製でぬくもりのある食器シリーズです。
いろいろのお菓子や食事などと相性が良く、お家で手軽にカフェ風を楽しむことができます。
割れにくい素材でお子様の食事にもお使いいただけます。
【お手入れ方法】
ご使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装寸法(mm)150×150×H18レンジ不可食器洗浄機×内容量1枚(1枚)
注意
※火気のそばには置かないでください。
※お湯、または水に浸けたまま放置しないでください。
※高温多湿の場所で保管すると、カビ等の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670916940797
795
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする