曜日別特売

クグロフ型 16cm 大

クグロフ型 16cm 大 - cottaクグロフ型 16cm 大 - cottaクグロフ型 16cm 大 - cotta

直径16cmのクグロフ型です。
スチール製の型にシリコン加工を施しています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチール(シリコン加工)寸法(mm)165×95食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※初めて使用する際には柔らかいスポンジたわしで良く洗ってからご使用ください。
※焼く前には型の内側にバターか油を薄く塗ってください。
※空焼きはしないでください。
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけますので使用しないでください。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671060540996
1,182
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする