ハロウィン ステンシルセット

ハロウィン ステンシルセット - cottaハロウィン ステンシルセット - cottaハロウィン ステンシルセット - cotta

焼き上がったクッキーに6種類のステンシルで飾り付けができます。
ステンシルは、パンプキン・キャット・魔女・コウモリ・ガイコツ・クモの6種類。
抜型は菊と丸の2種類。
ステンシルは洗って何度でもお使いいただきます。

セット内容ステンシル6枚・抜型 丸1個・抜型 菊 1個材質抜型:ステンレス鋼(18-8)/ステンシル:ポリプロピレン寸法(mm)抜型/菊:直径81×H31 丸:直径84×H32外寸(mm)抜型/菊:直径81×H31、丸:直径84×H32内寸(mm)抜型/菊:直径77×H31、丸:直径83×H32寸法(cm)【ステンシル】10.0×12.0×H0.05耐熱温度(℃)ステンシル100耐冷温度(℃)ステンシル-10食器洗浄機×内容量1セット(1セット)
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※安定した場所で使用してください。・ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシまたはみがき粉で磨くと傷がつきます。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないでください。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671067541003
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする