cotta
ステンレスクッキー型 にこにこフェイス たこ
ニコニコ顔のクッキーサンドができる抜型です。
ジャムやチョコレート、生クリームをサンドすると、抜いた口や目が引き立ちます。
サビにくく、型抜けも良いステンレス製です。
材質
パーツA:ステンレス鋼(18-8) パーツB・C:メタクリル樹脂
寸法(mm)
71×71×H42
内寸(mm)
パーツA:約50×60×H25、パーツB:約直径71×H28、パーツC:約直径71×H42(取手付)
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16710700
41033
¥
718
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください