cotta cottaの 梱包用品 cottaの 緩衝材 cottaの 紙パッキン・ペーパークッション 紙パッキン300gJ.ピンク 色上質紙 紙パッキン300gJ.ピンク 注文コード 16712240 注文コード 16712240 注文コード 16712240 色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 材質色上質紙 幅(mm)【カット】1 内容量1袋(1袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 41201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16712240 41201 ¥1,489 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自己粘着包装材「イノタック」 バイオマス素材高緩衝タイプ イノアック 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ エアークッションフィルム バブル 再生50% アスウィル 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ エアークッションフィルム 再生50% アスウィル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット アスウィル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアック 税込¥593~ ¥539~ (1) 自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ イノアック 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ イノアック 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ イノアック 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 【オーダー】クレダン 巻きダンボール小巻オーダー3本セット TANAX(タナックス)[梱包用品] 税込¥6,280~ ¥5,709~ 【オーダー】クレダン 巻きダンボール小巻オーダー2本セット TANAX(タナックス)[梱包用品] 税込¥5,957~ ¥5,415~ 【オーダー】クレダン 巻きダンボール小巻オーダー1本 TANAX(タナックス)[梱包用品] 税込¥3,853~ ¥3,503~ パチックM クレハ 税込¥252 ¥229 バスケットへ トックリ クリップ MIZO 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 結束器 MIZO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ユニロンPP 荷造りひも マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 農家のひもシリーズ 平テープ 宮島化学工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ パチック クレハ 税込¥252 ¥229 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251119-1 ノーブランド 税込¥28,600 ¥26,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品緩衝材紙パッキン・ペーパークッション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) ポリエチレン製緩衝材(気泡なし) ピロー型エアー緩衝材 巻きダンボール 紙パッキン・ペーパークッション 小物用クッション ネットキャップ 発泡緩衝材 緩衝材機器 シェアする マイページ 最近見た商品