曜日別特売

FIKA ガラス蓋 26cm

FIKA ガラス蓋 26cm - cottaFIKA ガラス蓋 26cm - cotta

FIKAのガラス蓋26cm単品です。
蓋のツマミはハンドルと同じ天然木を使っていて、熱くならないので安心です。
透明なガラス蓋なので、中の様子が確認しやすく調理がスムーズに行えます。
FIKAフライパン26cmに対応可能です。一緒に購入すると蒸し焼き料理も対応できるのでとっても便利です。
・ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質強化ガラス、シリコン、天然木寸法(cm)26レンジ不可内容量1個(1個)
注意
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
※商品はメーカーの品質基準をクリアし、国内の正規輸入代理店の厳しい検査基準を満たしたものとなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671279141266
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする