曜日別特売

copan 調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm

copan 調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm - cottacopan 調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm - cottacopan 調理具合がよく見える油はねガードネット 25cm - cotta

壁やコンロ周りを汚さず、油ハネから手を守るガードネット。
黒いメッシュなので一般的な銀メッシュより反射が抑えられ、中の調理具合が見やすくなっています。
ふっ素加工でお手入れも簡単。
ソースや煮物の飛び散りを防いだり、揚げ物の一時置き、ちょっとした湯切りにも使えます。
直径24cmまでのフライパンに対応しています。

材質ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗装加工)寸法(mm)380×250×H10質量(g)140食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671284541272
1,575
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする