曜日別特売

copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック

copan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック - cottacopan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック - cottacopan IH対応二品同時に作れるフライパン MC ブラック - cotta

二分割になっているから2つの料理を同時に調理ができるフライパン。
時短になり洗い物が減ります。朝食やお弁当作りにぴったり。
表面の熱伝導性が高く、内部は蓄熱性に優れているので、フライパン全体に熱が伝わりやすく、食材を包み込むように加熱できます。
ハンドル部分まで一体成型で製造しているので汚れがたまりにくくお手入れ簡単です。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可寸法(mm)320×230×H60ブラック質量(g)550容量(L)満水容量:0.9内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671296741284
4,050
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする