曜日別特売

Dr.HOWS オミジャ マルチパン 20cm コーラル

Dr.HOWS オミジャ マルチパン 20cm コーラル - cottaDr.HOWS オミジャ マルチパン 20cm コーラル - cottaDr.HOWS オミジャ マルチパン 20cm コーラル - cotta

好みの色に合わせて選べるカラー。セラミックコーティングで使いやすい。焼く炒める煮込むをオミジャひとつで。
重さが約538gで、とっても軽くて調理が楽に。
タフな耐久性で長くご使用いただけます。
韓国イラストレーターがデザインしたかわいいキャラクターと、色ごとに異なるイラストが描かれたパッケージは、自分用にもギフト用にもうれしいアイテム。
7.5cm深さと1.5L容量なので、1人でも2人でも余裕のサイズ。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミ/取っ手:天然木/加工:セラミックコーティング(内外)寸法(mm)370×217×H80コーラル容量(L)満水時2.0レンジ不可食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※コーティングフライパンは260℃以上の高温で使用する場合コーティングが剥がれる可能性があるため、火の調整に注意してください。
※急激な温度変化にもコーティングに損傷が生じることがあるので熱い状態のファンはぬるま湯で洗浄してください。
※長時間食べ物を入れて保管すると腐食の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671315941316
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする