STUDIO M ポンポネ 200プレート ライトグレー

STUDIO M ポンポネ 200プレート ライトグレー - cottaSTUDIO M ポンポネ 200プレート ライトグレー - cottaSTUDIO M ポンポネ 200プレート ライトグレー - cotta

フランス語で「着飾る」と言う意味の「ポンポネ」。
その名の通り料理を引き立てる装飾的で華やかなデザインが特徴です。
凹凸の装飾が釉薬の濃淡で強調され、はっきりとした印象に仕上がっています。
華やかな装飾と上品な色合いなのでパーティーシーンやギフトにもおすすめ
ケーキや焼き菓子もお食事も、合わせやすいプレートです。

仕様【オーブン】不可材質磁器/色釉/酸化ライトグレー寸法(Φ×mm)直径215×H22レンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取って下さい。
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないで下さい。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避け下さい。
※年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671384141398
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする