曜日別特売

STUDIO M アーリーバード ラウンドプレート S

STUDIO M アーリーバード ラウンドプレート S - cottaSTUDIO M アーリーバード ラウンドプレート S - cottaSTUDIO M アーリーバード ラウンドプレート S - cotta

コンセプトは「朝少し早起きをして自分の時間を楽しむ」ということ。
オーバル型のお皿は様々な形の食器と相性がよい形です。
Sサイズはパンやスコーンをのせたりなどちょっと一息つくのにぴったり。
気持ち良さそうに空を飛んでいるかわいい青い鳥(ツバメ)から元気をもらえそうです。
絵柄はひとつひとつ手描きで施しています。色の濃さやムラ、位置のズレなど個体差が生じます。

仕様【オーブン】不可材質磁器/下絵付・透明釉/酸化寸法(mm)150×150×H20(中央部分:直径95)レンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671388641403
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする