曜日別特売

STUDIO M オードリー タルト ラベンダー

STUDIO M オードリー タルト ラベンダー - cottaSTUDIO M オードリー タルト ラベンダー - cottaSTUDIO M オードリー タルト ラベンダー - cotta

お菓子作りを楽むための器、オードリー。
オーブン対応で、カップケーキ等の焼菓子はもちろん、フルーツゼリーなど様々なお菓子作りを楽しめます。
プレートをソーサーとして組み合わせれば、スカラップレースのような形状と繊細な花柄が重なり合い、お菓子をより華やかに引き立てます。
装飾の特別感を生かし、器ごとラッピングをしてギフトにするのもおすすめです。
銅版絵付けの特性上、柄にシワやズレ、擦れが生じる場合があります。

仕様【オーブン】可材質磁器/透明釉/酸化寸法(mm)151×151×H44 口径151ラベンダーレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※オーブン、電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取って下さい。
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないで下さい。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避け下さい。
※年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671401741416
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする