Tower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト

Tower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト - cottaTower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト - cottaTower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト - cotta

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。
鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。
持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。
1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。

材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)寸法(mm)約450~820×200×H175(持ち手置き除く)ホワイト耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671477841499
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする