曜日別特売

Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト

Tower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト - cottaTower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト - cottaTower マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー ホワイト - cotta

冷蔵庫側面にマグネットで簡単取り付け。よく使うラップとキッチンペーパーを一括収納!
大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。
高さ約20cmなので冷蔵庫側面のスペースが少ない方や、小さい冷蔵庫の方にもオススメです。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット寸法(mm)約290×80×H200ホワイト質量(g)約1000内寸(mm)左側:約160×75×H125、右側:約125×75×H125内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671500641522
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする