Tower マグネットダストボックス&収納ケース ホワイト

Tower マグネットダストボックス&収納ケース ホワイト - cottaTower マグネットダストボックス&収納ケース ホワイト - cottaTower マグネットダストボックス&収納ケース ホワイト - cotta

マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。
斜めに開口するフラップ式だから、で簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。
持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けやお手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約170×87~160×200ホワイト質量(g)約590容量(L)2内寸(mm)ケース:約150×70×H175、開口部:約154×73耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671510141531
2,700
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする