曜日別特売

Tower マグネット鍋蓋ホルダー ホワイト

Tower マグネット鍋蓋ホルダー ホワイト - cottaTower マグネット鍋蓋ホルダー ホワイト - cottaTower マグネット鍋蓋ホルダー ホワイト - cotta

マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けの鍋蓋ホルダーです。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン寸法(mm)約135×70×H140ホワイト質量(g)約260内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671511041532
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする