曜日別特売

Tower マグネット&シンク扉ゴミ箱 ホワイト

Tower マグネット&シンク扉ゴミ箱 ホワイト - cottaTower マグネット&シンク扉ゴミ箱 ホワイト - cottaTower マグネット&シンク扉ゴミ箱 ホワイト - cotta

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。
片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。
マグネットが付くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。
マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。
冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質容器・蓋:ABS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン寸法(mm)約170×95×H170ホワイト質量(g)約480容量(L)約1.8内寸(mm)約160×80×H155耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671511941533
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする