cotta
Tower カッティングボード&ナイフスタンド ホワイト
サイズや用途違いの包丁3本とまな板2枚がコンパクトに収納できます。
用途に合わせて包丁とまな板を調理中にサッと取り出せます。
キッチン周りをスタイリッシュに見せてくれるシンプルなデザインです。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)
寸法(mm)
約120×120×H215
色
ホワイト
質量(g)
約550
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715277
41549
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください