cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 透明袋/OPP袋 OPP袋 クリスタルパック柄入り S-1 ストップペイル OPP袋 クリスタルパック柄入り S-1 ストップペイル 注文コード 16715548 注文コード 16715548 大人気のレトロ柄、ストップペイルのOPP袋です。 表面はワンポイント柄、裏面は全面柄の楽しいデザインです。 材質OPP 寸法(mm)0.03×160×H250 内容量1枚(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 41577 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16715548 41577 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 旬果撰集 ヤマニパッケージ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ いろどりパレット ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フルーツトレー ヤマニパッケージ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カラー手提げ紙袋 オレンジ アズワン 税込¥18,678 ¥16,980 旬味 手提6ヶ入 ヤマニパッケージ 税込¥18,678~ ¥16,980~ プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 オルディ 税込¥252 ¥229 バスケットへ プラスプラス手提げキッチンポリ袋M半透明 オルディ 税込¥197 ¥179 バスケットへ マットベーシックタイパーツ NBK 税込¥428 ¥389 プチベーシックタイパーツ NBK 税込¥395 ¥359 ロゴリボン アソートセット NBK 税込¥1,648 ¥1,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品透明袋/OPP袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品