cotta
ケーキプレート65角 (ブラック)
ケーキを置く面にPP貼加工がしてあります。
材質
紙・表面加工:外側/ニス、内側/PP貼
寸法(mm)
65×65×H15
色
ブラック
質量(g)
2
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16727177
42792
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください