業務用クッキングシート 33cm×30m HG

業務用クッキングシート 33cm×30m HG - cotta業務用クッキングシート 33cm×30m HG - cotta

オーブンや電子レンジ調理に使えます(耐熱250℃・20分)。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
日本製

材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30耐熱温度(℃)250(20分)内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672866542986
949
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする