メム レンゲスプーン クリア

メム レンゲスプーン クリア - cottaメム レンゲスプーン クリア - cottaメム レンゲスプーン クリア - cotta

「思い出/memory」という単語から名付けられた「mem(メム)」。思い出として残したい特別なシチュエーションに寄り添う食器シリーズです。
澄んだクリアガラス製のレンゲ型スプーン。ゼリーやアイスなどのデザートをすくうのにちょうどいい大きさです。
メムシリーズのアイテムとセットでお使いいただくと、より特別感のある食卓を演出することができます。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラス寸法(mm)約23×123クリア容量(mL)約1レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672878743013
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする