スコン プレート クリア

スコン プレート クリア cotta スコン プレート クリア cotta スコン プレート クリア cotta

デンマーク語で「すてき」「きれい」といった意味を持つスコン。いいね、やったね、という意味で使われる事もある言葉です。
飾るだけの特別なものではなく、毎日使う中で「素敵だな」と思えるもの。スコンは、そんな日常を彩るためのグラスシリーズです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質耐熱ガラス クリア 寸法(Φ×mm)約直径145×H20 レンジ 食器洗浄機 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16728848 43019
1,320
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする