cotta
EAトCO Nami シリコーンマット ライトグレー
鍋つかみに、鍋敷きに、手にも器にも優しいシリコーンゴム素材。
熱に強く、滑りにくいシリコーンゴム製なので、つかむ、敷くという機能に優れています。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
160×180×H6
質量(g)
96
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729155
43052
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください