cotta
amabro ガラス ミニ ピッチャー (ブルー×ホワイト)
耐熱ガラス製の小さなピッチャー。
ミルクピッチャーや、サラダドレッシング用になど、さまざまな用途にご使用いただけます。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
78×46×H60
色
ブルー×ホワイト
容量(mL)
70
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729487
43136
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください