曜日別特売

バッラリーニ ヴィンチ フライパン 20cm/26cm ハンドルセット

バッラリーニ ヴィンチ フライパン 20cm/26cm ハンドルセット - cotta

2層のセラミックコーティングで、傷がつきにくくこびりつきも防ぎます。
ガス・IH・オーブン対応可能。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可材質アルミニウム、ステンレス鋼、フェノール樹脂、シリコーンゴム直径(Φcm)20/26 専用ハンドルレンジ内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673148143396
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする