cotta
トップモールド TOP04 サークル
材質
シリコン
寸法(mm)
外寸240×175 単品内寸210×70×H9
容量(mL)
90
外寸(mm)
240×175
内寸(mm)
210×70×H9
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16735988
43864
¥
5,691
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください