曜日別特売

atomico まな板 半月 ダークグレー

atomico まな板 半月 ダークグレー - cottaatomico まな板 半月 ダークグレー - cottaatomico まな板 半月 ダークグレー - cotta

有効作業スペースが広い半月型。切った食材は奥によけて、手前でスムーズに食材が切れます。
使わないときは立てかけられるので邪魔になりません。両面使えて効率的。
お料理にも、ディッシュプレートとしてそのままテーブルに出しても使えます。
適度な硬さと程よい弾力のある素材で、包丁の刃あたりがやさしく切りやすい。
刃こぼれもしづらく、まな板自体にも深い傷がつきにくいので衛生的にも安心。
さらに抗菌仕様を施しており、熱湯消毒も可能なので衛生的に使えます。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー寸法(mm)280×320×H3ダークグレー質量(g)約216耐熱温度(℃)100食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674227044517
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする