曜日別特売

cotta 大理石めん棒 S

cotta 大理石めん棒 S - cottacotta 大理石めん棒 S - cottacotta 大理石めん棒 S - cotta

木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。
重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。
大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。
木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。

材質大理石、ブナの木寸法(mm)本体:50×200(全長380) トレイ:37×190サイズS食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※落下などの衝撃で割れることがありますので、取扱いにご注意ください。
※食洗機などは欠けの原因となるので使用せず、手洗いしてください。
※天然の大理石を使用しているため、柄や色など石目模様は商品により異なります。
※天然石のため、ご使用において問題のない程度のカケやキズ、小さなくぼみは良品となります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674238544917
3,385
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする