cotta シリコンモールド ハートリボン

cotta シリコンモールド ハートリボン - cottacotta シリコンモールド ハートリボン - cottacotta シリコンモールド ハートリボン - cotta

ハートにリボンがかかった、キュートなシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなどの冷菓にも、幅広くお使いいただけます。
焼き菓子に溶かしたチョコをかけると、リボンの形がくっきり出ておすすめです。
バレンタインのギフトにぴったりのかわいい形です。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで洗い、汚れを落としてください。
よく乾燥させてから保管してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコン寸法(mm)261×162×H25レンジ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674241944920
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする