貝印 解凍プレート
食材を上にのせるだけで、スピーディーに解凍できるプレートです。
バターを室温に戻す時間も短縮できます。
冷凍したお肉の解凍や、出来立てのお弁当の粗熱取りなどお料理にも大活躍。
アルミニウム素材は熱伝導性が高く、食材の熱が急速にプレートに移動します。
熱いものは速く冷まし、凍ったものは速く解凍します。
仕様【オーブン】不可
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部:ポリプロピレン
寸法(mm)約165×230×H13
質量(g)209
レンジ不可
食器洗浄機×
内容量1個(1個)