cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 箱/ギフトボックス ギフト箱 クリスマスツリースタンド ホワイトゴールド小 ギフト箱 クリスマスツリースタンド ホワイトゴールド小 注文コード 16742796 注文コード 16742796 注文コード 16742796 組み立て式のクリスマスツリーギフト箱です。 立体的で、少ない中身でも大きく見せることができます。 ディアマンクッキーがが約10枚入ります。 材質紙、金箔 寸法(mm)60×80×H65(ツリー部分90) 色ホワイト&ゴールド 内容量1枚(12枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 44966 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16742796 44966 ¥1,224 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity お好みBOX ダークブラウン ヤマニパッケージ 税込¥14,278~ ¥12,980~ エコスマートBOX 日本緑十字社 税込¥329 ¥299 バスケットへ へんしんボックス おばけ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ へんしんボックス かぼちゃ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ H-76 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ OKボックス パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ やくも パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ H-58 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥9,018~ ¥8,198~ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ Nギフト 70 パッケージ中澤 税込¥9,788~ ¥8,898~ PETクリアケース HEIKO 税込¥12,078~ ¥10,980~ マットベーシックタイパーツ NBK 税込¥428 ¥389 プチベーシックタイパーツ NBK 税込¥395 ¥359 ロゴリボン アソートセット NBK 税込¥1,648 ¥1,498 マットサテンリボン 両面仕上げ NBK 税込¥1,648~ ¥1,498~ デニム巾着 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥950 ¥864 バスケットへ デニム巾着 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,200 ¥1,091 バスケットへ デニム巾着 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥750 ¥682 バスケットへ レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ マグネットカードローダー/ホワイト ナカバヤシ 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスクラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品