曜日別特売

cotta ティグレ型 オーバルフラワー

cotta ティグレ型 オーバルフラワー - cottacotta ティグレ型 オーバルフラワー - cottacotta ティグレ型 オーバルフラワー - cotta

アンティークな雰囲気を感じられるお花モチーフの、cottaオリジナルティグレ型。
真ん中のくぼみにガナッシュを入れて仕上げることができます。
【お手入れ方法】
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)D64(55)×45(40)×H20(一個当たり)レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※素材の特性上、長時間水分に触れるとサビの原因になります。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※アルコール消毒の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、おすすめしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮ください。
※空焼き・漬け置き洗いは避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675248146122
1,636
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする