cotta パウンド型14.5cm用金台紙

cotta パウンド型14.5cm用金台紙 - cotta

小嶋ルミ先生監修 cotta パウンド型にぴったりの金台紙です。
食品を直接のせることができます。
金台紙を敷くことで高級感が増し、お菓子を安定してケースに入れることができます。

材質メタルゴールド310g/m2B/B 表面ハービル加工寸法(mm)79×133内容量1枚(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675413646314
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする