cotta
ホワイティカップ ホワイトロゴ
半透明の素材感と白だけで構成されたシンプルデザインが大好評です。
耐油性があり丈夫、破れにくい
1284 M-4に縦に入ります。(横に入れるとお菓子の膨らみによりきつくなるかもしれません)
仕様
【オーブン】可
材質
PET/グラファン紙
容量(mL)
130
高さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
180まで(目安)
底径(Φmm)
59
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16756471
50194
¥3,200
¥
3,198
¥3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください