曜日別特売
50194 ホワイティカップ ホワイトロゴ cotta 16756471

ホワイティカップ ホワイトロゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16756471
品番
50194
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

半透明の素材感と白だけで構成されたシンプルデザインが大好評です。
耐油性があり丈夫、破れにくい
1284 M-4に縦に入ります。(横に入れるとお菓子の膨らみによりきつくなるかもしれません)

仕様
【オーブン】可
材質
PET/グラファン紙
容量(mL)
130
高さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
180まで(目安)
底径(Φmm)
59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする