CH-74 チーズケーキカップ ブラウン

CH-74 チーズケーキカップ ブラウン - cotta

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

仕様【オーブン】可材質晒クラフト(耐熱性)寸法(mm)底50×高20(40cc)容量(mL)40耐熱温度(℃)180(目安)内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675650750202
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする