cotta
CH-72 チーズケーキカップ キュービック
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト(耐熱性)
寸法(mm)
底50×高20(40cc)
容量(mL)
40
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16756516
50204
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください