曜日別特売

モンブラン口金(中)

モンブラン口金(中) - cotta
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ寸法(mm)絞り口14×H47、底径30 穴2サイズ内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※口金内部の上から底へ波打っている模様や変色は、ハンダ付け作業時に発生するものですので、予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675673550426
1,514
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする