cotta
紙樹脂ケースKRE12-6017(無地)
仕様
【オーブン】可
寸法(mm)
底60×高17
容量
50cc
耐熱温度(℃)
180(30分以内を目安)
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757767
50932
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください