cotta
スフレM
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
95cc
寸法(Φ×mm)
76×H38
レンジ
可
適合フタ
51309・51310・51311・51312
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16762606
53982
¥2,640
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください